ORBIS - Termostato digital NEO ML + electrónico día/noche
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Abierto/cerrado
Tipo de fuente de alimentación - Batería
Sensor externo - sí
Número de salidas del calentador - 1
Número de salidas de refrigeración - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB324400
Ref.Sonepar
88901
EAN
8426709107000
Modelo:
Abierto/cerrado
Tipo de fuente de alimentación:
Batería
Sensor externo:
sí
Número de salidas del calentador:
1
Número de salidas de refrigeración:
1
Válvula diferencial:
273...276 K
Diferencial ajustable:
sí
Temperatura de lectura:
sí
Tipo de palpador:
Sensor de resistencia
Método de montaje:
Montado en superficie/en ranura
Con visualizador:
sí
Funcionamiento:
Botón
Tensión de contacto máxima:
250 V
Carga máxima de contacto:
5 A
Grado de protección (IP):
IP40
Color:
Otros
Altura:
85 mm
Anchura:
122 mm
Profundidad:
27 mm
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


