ORBIS - Termostato THALOS con pantalla táctil blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Abierto/cerrado
Tipo de fuente de alimentación - Batería
Número de salidas del calentador - 1
Número de salidas de refrigeración - 1
Diferencial ajustable - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB325400
Ref.Sonepar
116312
EAN
8426709109998
Modelo:
Abierto/cerrado
Tipo de fuente de alimentación:
Batería
Número de salidas del calentador:
1
Número de salidas de refrigeración:
1
Diferencial ajustable:
sí
Temperatura de lectura:
sí
Tipo de palpador:
Sensor de resistencia
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Con visualizador:
sí
Funcionamiento:
Botón
Tensión de contacto máxima:
250 V
Carga máxima de contacto:
5 A
Grado de protección (IP):
IP40
Altura:
85 mm
Anchura:
125 mm
Profundidad:
26 mm
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


