ORBIS - Timbre musical ORBISON 120-230V - OB110316CH

Orbis Tecnologia Electrica, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Receptáculo de color - Blanco

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Tipo de corriente - CA

  • Ruido - 90 dB

  • Grado de protección (IP) - IP20

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

OB110316CH

Ref.Sonepar

271007

EAN

8426709001278

Receptáculo de color:

Blanco

Material de la carcasa:

Plástico

Tipo de corriente:

CA

Ruido:

90 dB

Grado de protección (IP):

IP20

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Timbre musical ORBISON 2 notas musicales bitensión 120. 230V. Timbre musical de dos notas musicales. Timbre electromecánico con gran capacidad de resonancia y robustez. Sonido ding dong: 90 dB, frecuencia de resonancia 700-900 Hz. Alimentación: 230 Va.c. 50-60 Hz. Sonido ding dong: 90 dB. Frecuencia de resonancia: 700-900-Hz

Un producto de ORBIS

Descubra la serie ORBIS