ORBIS - Timbre musical ORBISON 24V - OB110366CH
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Receptáculo de color - Blanco
Material de la carcasa - Plástico
Tipo de corriente - CA/CC
Ruido - 90 dB
Grado de protección (IP) - IP20
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB110366CH
Ref.Sonepar
503183
EAN
8426709001285
Receptáculo de color:
Blanco
Material de la carcasa:
Plástico
Tipo de corriente:
CA/CC
Ruido:
90 dB
Grado de protección (IP):
IP20
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


