ORBIS - Timbre musical ORBISON DUO 230V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Receptáculo de color - Blanco
Material de la carcasa - Plástico
Tipo de corriente - CA
Ruido - 100 dB
Grado de protección (IP) - IP20
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB110416CH
Ref.Sonepar
12275
EAN
8426709003456
Receptáculo de color:
Blanco
Material de la carcasa:
Plástico
Tipo de corriente:
CA
Ruido:
100 dB
Grado de protección (IP):
IP20
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


