ORBIS - TRANSF.MEDIDA NUCLEO ABIERTO 190 A 16 - OB145086

Orbis Tecnologia Electrica, S.A.
CopiarCopiar
ORBIS - TRANSF.MEDIDA NUCLEO ABIERTO 190 A 16

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Juego de convertidor de corriente trifásico

  • Intensidad nominal primaria - 190 A

  • Diámetro de apertura - 16 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

56 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

OB145086

Ref.Sonepar

1062741

EAN

8426709113872

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Juego de convertidor de corriente trifásico

Intensidad nominal primaria:

190 A

Diámetro de apertura:

16 mm

CONJUNTO 3 TRANSFORMADORES DE;CORRIENTE 190 A PARA XEO LUM NUCLEO;ABIERTO ø 16MM

Un producto de ORBIS

Descubra la serie ORBIS