ORBIS - TUO WIFI.CRONOTERMOSTATO PANTALLA TÁCTIL .SEMANAL . 3 TEMP.7 PROG. CON MÓDULO WIFI - OB326900
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fuente de alimentación - 230 V
Intervalo de medición - 0...50 °C
Número de salidas del calentador - 1
Número de salidas de refrigeración - 1
Válvula diferencial - 273.25...274.15 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB326900
Ref.Sonepar
969461
EAN
8426709124953
Tipo de fuente de alimentación:
230 V
Intervalo de medición:
0...50 °C
Número de salidas del calentador:
1
Número de salidas de refrigeración:
1
Válvula diferencial:
273.25...274.15 K
Diferencial ajustable:
sí
Temperatura de lectura:
sí
Con visualizador:
sí
Tipo de reloj:
Reloj con año
Modelo de reloj:
Digital
Funcionamiento:
Pantalla táctil
Número de programas de conmutación:
7
Tensión de contacto máxima:
250 V
Carga máxima de contacto:
5 A
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
130 mm
Profundidad:
28 mm
Altura:
85 mm
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


