ORBIS - VIARIS CITY+ C/DISPLAY 22+22 kW BASE T - OB94C5CCFC4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo de conexión lateral de montaje - Trifásico
Potencia nominal de conexión - 22 kW
Número de unidades de carga - 2
máx. potencia por punto de carga - 22 kW
Anchura - 400 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB94C5CCFC4
Ref.Sonepar
1277783
EAN
8426709129989
Modelo de conexión lateral de montaje:
Trifásico
Potencia nominal de conexión:
22 kW
Número de unidades de carga:
2
máx. potencia por punto de carga:
22 kW
Anchura:
400 mm
Altura:
1615 mm
Profundidad:
200 mm
Número de tomas de corriente Tipo 2:
2
Con caja de conexiones para la casa:
sí
Número de diferenciales tipo A:
2
Con interruptor automático:
sí
Con contador de energía:
sí
Material de la carcasa:
Aluminio
Grado de protección (IP):
IP55
Fuerza del impacto:
IK10
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


