ORBIS - VIARIS CITY+ C/DISPLAY 22+22 kW MNG.T2 - OB94C522JA2

Orbis Tecnologia Electrica, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo de conexión lateral de montaje - Trifásico

  • Potencia nominal de conexión - 22 kW

  • Número de unidades de carga - 2

  • máx. potencia por punto de carga - 22 kW

  • Anchura - 400 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

OB94C522JA2

Ref.Sonepar

1285153

EAN

8426709129606

Modelo de conexión lateral de montaje:

Trifásico

Potencia nominal de conexión:

22 kW

Número de unidades de carga:

2

máx. potencia por punto de carga:

22 kW

Anchura:

400 mm

Altura:

1615 mm

Profundidad:

200 mm

Número de conectores del vehículo Tipo 2:

2

Con caja de conexiones para la casa:

sí

Número de diferenciales tipo A:

2

Con interruptor automático:

sí

Material de la carcasa:

Aluminio

Grado de protección (IP):

IP55

Fuerza del impacto:

IK10

VIARIS CITY+ C/DISPLAY 22+22 kW;MANGUERAS TIPO 2 DE 5m RIZADAS;PROTECCIONES (1+5+6/1+5+6);WIFI+ETHERNET