ORBIS - VIARIS CITY+ CON TPV 22+22 kW BASE TIP - OB94C3CCRA4

Orbis Tecnologia Electrica, S.A.
CopiarCopiar
ORBIS - VIARIS CITY+ CON TPV 22+22 kW BASE TIP

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo de conexión lateral de montaje - Trifásico

  • Potencia nominal de conexión - 22 kW

  • Número de unidades de carga - 2

  • máx. potencia por punto de carga - 22 kW

  • Anchura - 400 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

OB94C3CCRA4

Ref.Sonepar

1296506

EAN

8426709130336

Modelo de conexión lateral de montaje:

Trifásico

Potencia nominal de conexión:

22 kW

Número de unidades de carga:

2

máx. potencia por punto de carga:

22 kW

Anchura:

400 mm

Altura:

1615 mm

Profundidad:

225 mm

Número de tomas de corriente Tipo 2:

2

Con caja de conexiones para la casa:

sí

Número de diferenciales tipo A:

2

Con interruptor automático:

sí

Material de la carcasa:

Aluminio

Grado de protección (IP):

IP55

Fuerza del impacto:

IK10

VIARIS CITY+ CON TPV 22+22 kW BASE TIPO 2;PROTECCIONES 1+2+3+6+7/1+6+7;WIFI+ETHERNET+ 4G

Un producto de ORBIS

Descubra la serie ORBIS