ORBIS - VIARIS COMBI+ 7,4+7,4 kW+MT2 5m+MT 5 T - OB94P22THA2

Orbis Tecnologia Electrica, S.A.
CopiarCopiar
ORBIS - VIARIS COMBI+ 7,4+7,4 kW+MT2 5m+MT 5 T

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo de conexión lateral de montaje - Una fase

  • Número de unidades de carga - 2

  • Anchura - 290 mm

  • Altura - 476 mm

  • Profundidad - 180 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

OB94P22THA2

Ref.Sonepar

1064099

EAN

8426709127725

Modelo de conexión lateral de montaje:

Una fase

Número de unidades de carga:

2

Anchura:

290 mm

Altura:

476 mm

Profundidad:

180 mm

Número de conectores del vehículo Tipo 2:

2

Con caja de conexiones para la casa:

sí

Material de la carcasa:

Plástico

Grado de protección (IP):

IP55

Fuerza del impacto:

IK10

VIARIS COMBI+ 7,4+7,4 kW+MANGUERA T2;5m+MANGUERA T2 5m COMPATIBLE;Tesla+(RDC-DD)(INCLUYE 6)+WIFI+ETHERNET

Un producto de ORBIS

Descubra la serie ORBIS