ORBIS - VIARIS COMBI+ 7,4 kW+7,4 kW+2 X base t - OB94P2CCHC4

Orbis Tecnologia Electrica, S.A.
CopiarCopiar
ORBIS - VIARIS COMBI+ 7,4 kW+7,4 kW+2 X base t

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo de conexión lateral de montaje - Una fase

  • Número de unidades de carga - 2

  • Anchura - 290 mm

  • Altura - 475 mm

  • Profundidad - 180 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

OB94P2CCHC4

Ref.Sonepar

1305994

EAN

8426709127022

Modelo de conexión lateral de montaje:

Una fase

Número de unidades de carga:

2

Anchura:

290 mm

Altura:

475 mm

Profundidad:

180 mm

Número de tomas de corriente Tipo 2:

2

Con caja de conexiones para la casa:

sí

Con contador de energía:

sí

Material de la carcasa:

Plástico

Grado de protección (IP):

IP55

Fuerza del impacto:

IK10

VIARIS COMBI+ 7,4 kW+7,4 kW+2 X base t2 c/;obt.+2 MID+WIFI+ETH+4G

Un producto de ORBIS

Descubra la serie ORBIS