ORBIS - VIARIS COMBI + / CARGADOR VE TRIFÁSICO CON POTENCI - OB94P72TJA2

Orbis Tecnologia Electrica, S.A.
CopiarCopiar
ORBIS - VIARIS COMBI + / CARGADOR VE TRIFÁSICO CON POTENCI

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo de conexión lateral de montaje - Trifásico

  • Potencia nominal de conexión - 22 kW

  • Número de unidades de carga - 2

  • máx. potencia por punto de carga - 22 kW

  • Anchura - 290 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

OB94P72TJA2

Ref.Sonepar

1053413

EAN

8426709127558

Modelo de conexión lateral de montaje:

Trifásico

Potencia nominal de conexión:

22 kW

Número de unidades de carga:

2

máx. potencia por punto de carga:

22 kW

Anchura:

290 mm

Altura:

475 mm

Profundidad:

180 mm

Número de conectores del vehículo Tipo 2:

2

Con caja de conexiones para la casa:

sí

Número de diferenciales tipo A:

2

Con interruptor automático:

sí

Material de la carcasa:

Plástico

Grado de protección (IP):

IP55

Fuerza del impacto:

IK10

VIARIS COMBI+ 22kW+MANGUERA TIPO 2 de;5 m+MANGUERA TIPO 2 TESLA;+(1+5+6/1+5+6)+WIFI+ETHERNET

Un producto de ORBIS

Descubra la serie ORBIS