ORBIS - VIARIS COMBI+ MNF.MNG.T2 5m+MNG.T2 5m+

Orbis Tecnologia Electrica, S.A.
CopiarCopiar
ORBIS - VIARIS COMBI+ MNF.MNG.T2 5m+MNG.T2 5m+

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo de conexión lateral de montaje - Una fase

  • Número de unidades de carga - 2

  • Anchura - 290 mm

  • Altura - 475 mm

  • Profundidad - 180 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

OB94P222GC2

Ref.Sonepar

1235211

EAN

8426709124311

Modelo de conexión lateral de montaje:

Una fase

Número de unidades de carga:

2

Anchura:

290 mm

Altura:

475 mm

Profundidad:

180 mm

Número de conectores del vehículo Tipo 2:

2

Con caja de conexiones para la casa:

sí

Número de diferenciales tipo A:

2

Con interruptor automático:

sí

Con contador de energía:

sí

Material de la carcasa:

Plástico

Grado de protección (IP):

IP55

Fuerza del impacto:

IK10

VIARIS COMBI+ MONOFASICO 7,4 kW;MANGUERA TIPO 2 5 m + MANGUERA TIPO 2;5 m + PROECCIONES (1+2+3+5+6/5+6)+ 2;CONTADORES MID + WIFI + ETHERNET

Un producto de ORBIS

Descubra la serie ORBIS