ORBIS - VIARIS COMBI+ MONOF.BASE T2+BASE T2+(1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo de conexión lateral de montaje - Una fase
Número de unidades de carga - 2
Anchura - 290 mm
Altura - 475 mm
Profundidad - 180 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB94P2CCLA2
Ref.Sonepar
1253762
EAN
8426709127305
Modelo de conexión lateral de montaje:
Una fase
Número de unidades de carga:
2
Anchura:
290 mm
Altura:
475 mm
Profundidad:
180 mm
Número de tomas de corriente Tipo 2:
2
Con caja de conexiones para la casa:
sí
Número de diferenciales tipo A:
2
Con interruptor automático:
sí
Material de la carcasa:
Plástico
Grado de protección (IP):
IP55
Fuerza del impacto:
IK10
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


