ORBIS - VIARIS COMBI+TRIFASICO 22KW MAGUERA 5M+BASE - OB94P72CKA2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo de conexión lateral de montaje - Trifásico
Potencia nominal de conexión - 22 kW
Número de unidades de carga - 2
máx. potencia por punto de carga - 22 kW
Anchura - 290 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB94P72CKA2
Ref.Sonepar
819838
EAN
8426709124472
Modelo de conexión lateral de montaje:
Trifásico
Potencia nominal de conexión:
22 kW
Número de unidades de carga:
2
máx. potencia por punto de carga:
22 kW
Anchura:
290 mm
Altura:
475 mm
Profundidad:
180 mm
Número de conectores del vehículo Tipo 2:
1
Número de tomas de corriente Tipo 2:
1
Con caja de conexiones para la casa:
sí
Material de la carcasa:
Plástico
Grado de protección (IP):
IP55
Fuerza del impacto:
IK10
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


