ORBIS - VIARIS LANDER 60kW-CCS2+CHAdeMO-C/BASE

Orbis Tecnologia Electrica, S.A.
CopiarCopiar
ORBIS - VIARIS LANDER 60kW-CCS2+CHAdeMO-C/BASE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo de conexión lateral de montaje - Otros

  • Potencia nominal de conexión - 60 kW

  • Número de unidades de carga - 2

  • máx. potencia por punto de carga - 60 kW

  • Anchura - 660 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

OB94LCHA44R0

Ref.Sonepar

1278657

EAN

8426709129996

Modelo de conexión lateral de montaje:

Otros

Potencia nominal de conexión:

60 kW

Número de unidades de carga:

2

máx. potencia por punto de carga:

60 kW

Anchura:

660 mm

Altura:

1800 mm

Profundidad:

350 mm

Número de conectores del vehículo Tipo 2 CCS:

1

Número de tomas de corriente Tipo 2:

1

Número de conectores del vehículo CHAdeMO:

1

Con interruptor automático:

sí

Material de la carcasa:

Acero

Grado de protección (IP):

IP55

Fuerza del impacto:

IK10

VIARIS LANDER 60kW-CCS2+CHAdeMO-CON;BASE TIPO 2 AC. 22 KW (3X32 A);+ETHERNET+4G+WIFI+RFID+CODIGO DE;ACCESO

Un producto de ORBIS

Descubra la serie ORBIS