ORBIS - VIARIS LANDER 60kW CCS2+ETHERNET+4G+WI
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo de conexión lateral de montaje - Otros
Potencia nominal de conexión - 60 kW
Número de unidades de carga - 2
máx. potencia por punto de carga - 60 kW
Anchura - 660 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB94LC0044T0
Ref.Sonepar
1298212
EAN
8426709127381
Modelo de conexión lateral de montaje:
Otros
Potencia nominal de conexión:
60 kW
Número de unidades de carga:
2
máx. potencia por punto de carga:
60 kW
Anchura:
660 mm
Altura:
1800 mm
Profundidad:
350 mm
Número de conectores del vehículo Tipo 2 CCS:
1
Con interruptor automático:
sí
Material de la carcasa:
Acero
Grado de protección (IP):
IP55
Fuerza del impacto:
IK10
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


