ORBIS - VIARIS UNI+ 22 kW MNG.T2 7m+(1+5+6)+WI - OB94U4G09A1

Orbis Tecnologia Electrica, S.A.
CopiarCopiar
ORBIS - VIARIS UNI+ 22 kW MNG.T2 7m+(1+5+6)+WI

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo de conexión lateral de montaje - Trifásico

  • Potencia nominal de conexión - 22 kW

  • Número de unidades de carga - 1

  • máx. potencia por punto de carga - 22 kW

  • Anchura - 224 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

OB94U4G09A1

Ref.Sonepar

1235218

EAN

8426709128814

Modelo de conexión lateral de montaje:

Trifásico

Potencia nominal de conexión:

22 kW

Número de unidades de carga:

1

máx. potencia por punto de carga:

22 kW

Anchura:

224 mm

Altura:

332 mm

Profundidad:

150 mm

Número de conectores del vehículo Tipo 2:

1

Con caja de conexiones para la casa:

sí

Número de diferenciales tipo A:

1

Con interruptor automático:

sí

Material de la carcasa:

Plástico

Grado de protección (IP):

IP54

Fuerza del impacto:

IK10

VIARIS UNI+ 22 kW MNG.T2 7m+(1+5+6);+ WIFI

Un producto de ORBIS

Descubra la serie ORBIS