ORBIS - VIARIS UNI+22 kW T2 5 m(1+5+6)+M+W+E+4

Orbis Tecnologia Electrica, S.A.
CopiarCopiar
ORBIS - VIARIS UNI+22 kW T2 5 m(1+5+6)+M+W+E+4

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo de conexión lateral de montaje - Trifásico

  • Potencia nominal de conexión - 22 kW

  • Número de unidades de carga - 1

  • máx. potencia por punto de carga - 22 kW

  • Anchura - 224 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

OB94U4209B4

Ref.Sonepar

1300671

EAN

8426709129064

Modelo de conexión lateral de montaje:

Trifásico

Potencia nominal de conexión:

22 kW

Número de unidades de carga:

1

máx. potencia por punto de carga:

22 kW

Anchura:

224 mm

Altura:

332 mm

Profundidad:

150 mm

Número de conectores del vehículo Tipo 2:

1

Con caja de conexiones para la casa:

sí

Número de diferenciales tipo A:

1

Con interruptor automático:

sí

Con contador de energía:

sí

Material de la carcasa:

Plástico

Grado de protección (IP):

IP54

Fuerza del impacto:

IK10

VIARIS UNI+ 22 kW MANGUERA Tipo 2 de 5 m;+PROTECCIONES (1+5+6) CONTADOR;MID+WIFI+ ETHERNET+ 4G

Un producto de ORBIS

Descubra la serie ORBIS