ORBIS - VIARIS UNI+ 7,4 kW+BASE T2+(1+2+3+5+6) - OB94U1C0QA2

Orbis Tecnologia Electrica, S.A.
CopiarCopiar
ORBIS - VIARIS UNI+ 7,4 kW+BASE T2+(1+2+3+5+6)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo de conexión lateral de montaje - Una fase

  • Número de unidades de carga - 1

  • Anchura - 224 mm

  • Altura - 470 mm

  • Profundidad - 150 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

OB94U1C0QA2

Ref.Sonepar

1207708

EAN

8426709128647

Modelo de conexión lateral de montaje:

Una fase

Número de unidades de carga:

1

Anchura:

224 mm

Altura:

470 mm

Profundidad:

150 mm

Número de tomas de corriente Tipo 2:

1

Con caja de conexiones para la casa:

sí

Número de diferenciales tipo A:

1

Con interruptor automático:

sí

Material de la carcasa:

Plástico

Grado de protección (IP):

IP54

Fuerza del impacto:

IK10

VIARIS UNI+ 7,4 kW+BASE TIPO 2 CON;OBTURADOR + PROTECCIONES (1+2+3+5+6);+WIFI+ ETHERNET

Un producto de ORBIS

Descubra la serie ORBIS