ORBIS - VIARIS UNI+7,4 kW MG.T2 5 M+SCHUKO+PRO - OB94U12S9B2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo de conexión lateral de montaje - Una fase
Número de unidades de carga - 1
Anchura - 224 mm
Altura - 332 mm
Profundidad - 150 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB94U12S9B2
Ref.Sonepar
1071857
EAN
8426709127800
Modelo de conexión lateral de montaje:
Una fase
Número de unidades de carga:
1
Anchura:
224 mm
Altura:
332 mm
Profundidad:
150 mm
Número de conectores del vehículo Tipo 2:
1
Con caja de conexiones para la casa:
sí
Número de tomas de corriente domésticas:
1
Número de diferenciales tipo A:
1
Con interruptor automático:
sí
Con contador de energía:
sí
Material de la carcasa:
Plástico
Grado de protección (IP):
IP54
Fuerza del impacto:
IK10
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


