ORBIS - VIARIS UNI+ 7,4 kW MNG.T2 7 m+SCHUKO+ - OB94U1GSHA1

Orbis Tecnologia Electrica, S.A.
CopiarCopiar
ORBIS - VIARIS UNI+ 7,4 kW MNG.T2 7 m+SCHUKO+

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo de conexión lateral de montaje - Una fase

  • Número de unidades de carga - 1

  • Anchura - 224 mm

  • Altura - 332 mm

  • Profundidad - 150 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

OB94U1GSHA1

Ref.Sonepar

1204511

EAN

8426709128852

Modelo de conexión lateral de montaje:

Una fase

Número de unidades de carga:

1

Anchura:

224 mm

Altura:

332 mm

Profundidad:

150 mm

Número de conectores del vehículo Tipo 2:

1

Con caja de conexiones para la casa:

sí

Número de tomas de corriente domésticas:

1

Material de la carcasa:

Plástico

Grado de protección (IP):

IP54

Fuerza del impacto:

IK10

VIARIS UNI+ 7,4 kW MNG.T2 7 m +SCHUKO+;(RDC-DD)+WIFI

Un producto de ORBIS

Descubra la serie ORBIS