ORBIS - VIARIS UNI ISI MONOF.7,4 KW MANG.T2 5M+WIFI - OB94S220HA1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo de conexión lateral de montaje - Una fase
Número de unidades de carga - 1
Anchura - 224 mm
Altura - 332 mm
Profundidad - 105 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB94S220HA1
Ref.Sonepar
1059182
EAN
8426709126513
Modelo de conexión lateral de montaje:
Una fase
Número de unidades de carga:
1
Anchura:
224 mm
Altura:
332 mm
Profundidad:
105 mm
Número de conectores del vehículo Tipo 2:
1
Material de la carcasa:
Plástico
Grado de protección (IP):
IP54
Fuerza del impacto:
IK10
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


