ORBIS - VIARIS UNI MONOF.7,4 kW MANG.T2 5m TES

Orbis Tecnologia Electrica, S.A.
CopiarCopiar
ORBIS - VIARIS UNI MONOF.7,4 kW MANG.T2 5m TES

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo de conexión lateral de montaje - Una fase

  • Número de unidades de carga - 1

  • Anchura - 224 mm

  • Altura - 332 mm

  • Profundidad - 105 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

OB94U2T0HA2

Ref.Sonepar

909366

EAN

8426709125783

Modelo de conexión lateral de montaje:

Una fase

Número de unidades de carga:

1

Anchura:

224 mm

Altura:

332 mm

Profundidad:

105 mm

Número de conectores del vehículo Tipo 2:

1

Material de la carcasa:

Plástico

Grado de protección (IP):

IP54

Fuerza del impacto:

IK10

VIARIS UNI MONOFASICO,7.4 kW;MANGUERA.T2 5m CON PULSADOR;COMPATIBLE TESLA +WIFI+ETHERNET

Un producto de ORBIS

Descubra la serie ORBIS