ORBIS - VIARIS UNI MONOF.7,4 KW MANG.T2 5M+WIFI+ETHERNET+3G
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo de conexión lateral de montaje - Una fase
Número de unidades de carga - 1
Anchura - 224 mm
Altura - 332 mm
Profundidad - 105 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB94U220HA4
Ref.Sonepar
960138
EAN
8426709117566
Modelo de conexión lateral de montaje:
Una fase
Número de unidades de carga:
1
Anchura:
224 mm
Altura:
332 mm
Profundidad:
105 mm
Número de conectores del vehículo Tipo 2:
1
Con interruptor automático:
sí
Material de la carcasa:
Plástico
Grado de protección (IP):
IP54
Fuerza del impacto:
IK10
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


