ORBIS - VIARIS UNI + MONOFÁSICO 7,4 KW+BASE T2 C/OBTURADOR+(1+5+6) +MID+WIFI+ETHERNET - OB94U1C09B2

Orbis Tecnologia Electrica, S.A.
CopiarCopiar
ORBIS - VIARIS UNI + MONOFÁSICO 7,4 KW+BASE T2 C/OBTURADOR+(1+5+6) +MID+WIFI+ETHERNET

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo de conexión lateral de montaje - Una fase

  • Número de unidades de carga - 1

  • Anchura - 224 mm

  • Altura - 470 mm

  • Profundidad - 150 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

OB94U1C09B2

Ref.Sonepar

1150345

EAN

8426709126896

Modelo de conexión lateral de montaje:

Una fase

Número de unidades de carga:

1

Anchura:

224 mm

Altura:

470 mm

Profundidad:

150 mm

Número de tomas de corriente Tipo 2:

1

Con caja de conexiones para la casa:

sí

Número de diferenciales tipo A:

1

Con interruptor automático:

sí

Con contador de energía:

sí

Material de la carcasa:

Plástico

Grado de protección (IP):

IP54

Fuerza del impacto:

IK10

VIARIS UNI+ MONOFASICO 7,4 kW;+MANGUERA TIPO 2 CON;OBTURADOR+PROTECCIONES;(1+5+6) +CONTADOR MID+WIFI+ETHERNET

Un producto de ORBIS

Descubra la serie ORBIS