ORBIS - VIARIS UNI + MONOFASICO 7,4 KW BASE T2 C/OBTURADOR - OB94U1C0HA2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo de conexión lateral de montaje - Una fase
Número de unidades de carga - 1
Anchura - 224 mm
Altura - 470 mm
Profundidad - 150 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB94U1C0HA2
Ref.Sonepar
1155164
EAN
8426709125356
Modelo de conexión lateral de montaje:
Una fase
Número de unidades de carga:
1
Anchura:
224 mm
Altura:
470 mm
Profundidad:
150 mm
Número de tomas de corriente Tipo 2:
1
Con caja de conexiones para la casa:
sí
Material de la carcasa:
Plástico
Grado de protección (IP):
IP54
Fuerza del impacto:
IK10
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


