ORBIS - VIARIS UNI +TRIFASICO 22 KW + 3,2 KW +MANG.T2 5 MTS+SCHUKO+(RDC-DD)+WIFI+ETHERNET - OB94U42SHA2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo de conexión lateral de montaje - Trifásico
Potencia nominal de conexión - 22 kW
Número de unidades de carga - 1
máx. potencia por punto de carga - 22 kW
Anchura - 224 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB94U42SHA2
Ref.Sonepar
1065286
EAN
8426709125431
Modelo de conexión lateral de montaje:
Trifásico
Potencia nominal de conexión:
22 kW
Número de unidades de carga:
1
máx. potencia por punto de carga:
22 kW
Anchura:
224 mm
Altura:
332 mm
Profundidad:
150 mm
Número de conectores del vehículo Tipo 2:
1
Con caja de conexiones para la casa:
sí
Número de tomas de corriente domésticas:
1
Material de la carcasa:
Plástico
Grado de protección (IP):
IP54
Fuerza del impacto:
IK10
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


