ORBIS - VIARIS UNI TRIFASICO 22 kW MANG.T2 5 m - OB94U720HA4

Orbis Tecnologia Electrica, S.A.
CopiarCopiar
ORBIS - VIARIS UNI TRIFASICO 22 kW MANG.T2 5 m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo de conexión lateral de montaje - Trifásico

  • Potencia nominal de conexión - 22 kW

  • Número de unidades de carga - 1

  • máx. potencia por punto de carga - 22 kW

  • Anchura - 224 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

OB94U720HA4

Ref.Sonepar

1154021

EAN

8426709118402

Modelo de conexión lateral de montaje:

Trifásico

Potencia nominal de conexión:

22 kW

Número de unidades de carga:

1

máx. potencia por punto de carga:

22 kW

Anchura:

224 mm

Altura:

332 mm

Profundidad:

105 mm

Número de conectores del vehículo Tipo 2:

1

Material de la carcasa:

Plástico

Grado de protección (IP):

IP54

Fuerza del impacto:

IK10

VIARIS UNI TRIFASICO 22 kW 32 A MANGUERA;TIPO 2 5 mts+WIFI+4G+ETHERNET

Un producto de ORBIS

Descubra la serie ORBIS