ORBIS - ZZ-230 ZUMBADOR MONTAJE RAIL DIN 1 MOD - OB110616
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Receptáculo de color - Gris
Material de la carcasa - Plástico
Tipo de corriente - CA
Ruido - 70 dB
Intervalo máx. de transmisión - 60 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB110616
Ref.Sonepar
1224791
EAN
8426709128111
Receptáculo de color:
Gris
Material de la carcasa:
Plástico
Tipo de corriente:
CA
Ruido:
70 dB
Intervalo máx. de transmisión:
60 m
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Número de módulos (sistema modular):
1
Anchura en módulos:
1
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


