OSCALUZ - EMP.HALOG.BASCUL.INY.L.DICR.d.50 BL.

Arkos Light, S.L.
CopiarCopiar
OSCALUZ - EMP.HALOG.BASCUL.INY.L.DICR.d.50 BL.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible para montaje en superficie - no

  • Apto para empotrar -

  • Apto para montaje en techo -

  • Adecuado para montaje en carril ligero - no

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

03210101B

Ref.Sonepar

61700

EAN

8499011775878

Compatible para montaje en superficie:

no

Apto para empotrar:

Apto para montaje en techo:

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Tipo de portalámparas:

GU5.3

Receptáculo de color:

Blanco

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Distribución del haz:

Simétrico

Color de la luz:

Blanco

Un producto de OSCALUZ

Descubra la serie OSCALUZ