OSCALUZ - Empotrable GAP halógena GZ10 230V blanco mate

Arkos Light, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible para montaje en superficie - no

  • Apto para empotrar -

  • Apto para montaje en techo -

  • Adecuado para montaje en carril ligero - no

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

03550000W

Ref.Sonepar

132200

EAN

8435402601005

Compatible para montaje en superficie:

no

Apto para empotrar:

Apto para montaje en techo:

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Tipo de portalámparas:

GU5.3

Receptáculo de color:

Blanco

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Distribución del haz:

Simétrico

Color de la luz:

Blanco

Empotrable GAP HLGN. GZ10 W. Mínimo bisel y gran confort visual, gracias a su fuente de luz retranqueada. Ello, junto a la pantalla blanco mate de la luminaria permite a Gap ser instalado con una presencia inadvertida.

Un producto de OSCALUZ

Descubra la serie OSCALUZ