OSCALUZ - Empotrable MIX MINI 2 3000K 9W blanco mate - A1880211W

Arkos Light, S.L.
CopiarCopiar
OSCALUZ - Empotrable MIX MINI 2 3000K 9W blanco mate

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Compatible para montaje en superficie - no

  • Apto para empotrar - sí

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Adecuado para montaje en carril ligero - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

177 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

A1880211W

Ref.Sonepar

117952

EAN

8499012056594

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Compatible para montaje en superficie:

no

Apto para empotrar:

sí

Apto para montaje en techo:

sí

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Receptáculo de color:

Blanco

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Distribución del haz:

Simétrico

Potencia máxima del sistema:

9 W

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Empotrable MIX MINI 2 3000K W. Mix es el downlight esencial para aplicaciones de iluminación general. Un clásico, llevado a la vanguardia LED, que suma todas las señas de calidad de nuestros mejores productos y una amplia gama de opciones.

Un producto de OSCALUZ

Descubra la serie OSCALUZ