OSRAM - 44890 WFL 20W 12V GU4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 20 W
Tensión de la lámpara - 12...12 V
Tipo de casquillo - GU4
Ángulo de apertura del haz - 36 °
Temperatura de color - 2800 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4050300346168
Ref.Sonepar
12855
EAN
4050300346168
Potencia lámpara:
20 W
Tensión de la lámpara:
12...12 V
Tipo de casquillo:
GU4
Ángulo de apertura del haz:
36 °
Temperatura de color:
2800 K
ANSI:
FTD
Técnica de revestimiento para infrarrojos:
sí
Cristal delantero:
sí
Diámetro:
35 mm
Longitud total:
40 mm
Filamento axial:
sí
Tipo de reflector:
Otros
Técnica de presión baja:
sí
Protección UV:
sí
Luminosidad:
580 cd
Color:
Blanco
Haz frío:
sí
Xenon:
no
Lámpara de neodimio:
no
Consumo de energía en 1000 horas:
22 kWh
Vida útil media nominal:
4000 h
Designación de lámpara:
Otros
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


