OSRAM - 64250 HLX 20W 6V G4 ESB FS1

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar
OSRAM - 64250 HLX 20W 6V G4 ESB FS1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 20 W

  • Tensión de la lámpara - 6...6 V

  • Flujo luminoso - 480 lm

  • Tipo de casquillo - G4

  • Temperatura de color - 3350 K

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4050300012407

Ref.Sonepar

33056

EAN

4050300012407

Potencia lámpara:

20 W

Tensión de la lámpara:

6...6 V

Flujo luminoso:

480 lm

Tipo de casquillo:

G4

Temperatura de color:

3350 K

Diámetro:

9 mm

Longitud total:

31 mm

Apto para horno:

no

Protección UV:

no

Modelo:

Claro

Xenon:

sí

Vida útil media nominal:

100 h

Un producto de OSRAM

Descubra la serie OSRAM