OSRAM - 64255 20W 8V G4 FS1

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar
OSRAM - 64255 20W 8V G4 FS1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 20 W

  • Tensión de la lámpara - 8...8 V

  • Flujo luminoso - 68 lm

  • Tipo de casquillo - G4

  • Temperatura de color - 3400 K

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4050300006833

Ref.Sonepar

350189

EAN

4050300006833

Potencia lámpara:

20 W

Tensión de la lámpara:

8...8 V

Flujo luminoso:

68 lm

Tipo de casquillo:

G4

Temperatura de color:

3400 K

Altura central de la luz:

26 mm

Diámetro de reflector:

35 mm

Longitud total:

32 mm

Diámetro:

35 mm

Haz frío:

no

Tecnología:

Halógeno

Un producto de OSRAM

Descubra la serie OSRAM