OSRAM - 64339-A 105W 6,6A M.KABEL FS1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 105 W
Luminosidad - 30000 cd
Temperatura de color - 3300 K
Diámetro de reflector - 50.4 mm
Tecnología - Halógeno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4008321101600
Ref.Sonepar
531082
EAN
4008321101600
Potencia lámpara:
105 W
Luminosidad:
30000 cd
Temperatura de color:
3300 K
Diámetro de reflector:
50.4 mm
Tecnología:
Halógeno
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


