OSRAM - 64405 S 5W 12V G4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 5 W
Tensión de la lámpara - 12...12 V
Corriente nominal - 417 mA
Flujo luminoso - 55 lm
Tipo de casquillo - G4
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4050300335032
Ref.Sonepar
12812
EAN
4050300335032
Potencia lámpara:
5 W
Tensión de la lámpara:
12...12 V
Corriente nominal:
417 mA
Flujo luminoso:
55 lm
Tipo de casquillo:
G4
Temperatura de color:
2700 K
Diámetro:
10 mm
Longitud total:
33 mm
Apto para horno:
no
Protección UV:
sí
Filamento axial:
sí
Técnica de presión baja:
sí
Técnica de revestimiento para infrarrojos:
no
Modelo:
Claro
Xenon:
no
Consumo de energía en 1000 horas:
6 kWh
Vida útil media nominal:
4000 h
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


