OSRAM - 64415 HALOSTAR STARLITE 10W 12V G4 - 4058075094178
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 10 W
Tensión de la lámpara - 12...12 V
Flujo luminoso - 145 lm
Tipo de casquillo - G4
Temperatura de color - 2800 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075094178
Ref.Sonepar
268593
EAN
4058075094178
Potencia lámpara:
10 W
Tensión de la lámpara:
12...12 V
Flujo luminoso:
145 lm
Tipo de casquillo:
G4
Temperatura de color:
2800 K
Diámetro:
10 mm
Longitud total:
33 mm
Apto para horno:
no
Protección UV:
sí
Filamento axial:
sí
Técnica de presión baja:
sí
Técnica de revestimiento para infrarrojos:
no
Consumo de energía en 1000 horas:
11 kWh
Vida útil media nominal:
2000 h
Designación de lámpara:
Otros
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


