OSRAM - 64417 HALOSTAR PRO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 7 W
Tensión de la lámpara - 12...12 V
Corriente nominal - 583 mA
Flujo luminoso - 95 lm
Tipo de casquillo - G4
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4008321963192
Ref.Sonepar
167842
EAN
4008321963192
Potencia lámpara:
7 W
Tensión de la lámpara:
12...12 V
Corriente nominal:
583 mA
Flujo luminoso:
95 lm
Tipo de casquillo:
G4
Temperatura de color:
2800 K
Diámetro:
10 mm
Longitud total:
33 mm
Apto para horno:
no
Protección UV:
sí
Filamento axial:
sí
Técnica de presión baja:
sí
Técnica de revestimiento para infrarrojos:
sí
Modelo:
Claro
Xenon:
no
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
G
Consumo de energía en 1000 horas:
7 kWh
Vida útil media nominal:
4000 h
Designación de lámpara:
Otros
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


