OSRAM - 64418 10W 12V G4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 10 W
Tensión de la lámpara - 12...12 V
Corriente nominal - 834 mA
Flujo luminoso - 130 lm
Tipo de casquillo - G4
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4050300308081
Ref.Sonepar
154327
EAN
4050300308081
Potencia lámpara:
10 W
Tensión de la lámpara:
12...12 V
Corriente nominal:
834 mA
Flujo luminoso:
130 lm
Tipo de casquillo:
G4
Temperatura de color:
2800 K
Diámetro:
8 mm
Longitud total:
30 mm
Apto para horno:
sí
Protección UV:
sí
Filamento axial:
no
Técnica de presión baja:
sí
Técnica de revestimiento para infrarrojos:
no
Modelo:
Otros
Xenon:
sí
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
G
Consumo de energía en 1000 horas:
10 kWh
Vida útil media nominal:
2000 h
Designación de lámpara:
T3
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


