OSRAM - 64428 20W 12V G4 - 4050300308050
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 20 W
Tensión de la lámpara - 12...12 V
Corriente nominal - 1660 mA
Flujo luminoso - 300 lm
Tipo de casquillo - G4
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4050300308050
Ref.Sonepar
115949
EAN
4050300308050
Potencia lámpara:
20 W
Tensión de la lámpara:
12...12 V
Corriente nominal:
1660 mA
Flujo luminoso:
300 lm
Tipo de casquillo:
G4
Temperatura de color:
2900 K
Diámetro:
8 mm
Longitud total:
30 mm
Apto para horno:
sí
Protección UV:
sí
Filamento axial:
no
Técnica de presión baja:
sí
Técnica de revestimiento para infrarrojos:
no
Modelo:
Otros
Xenon:
sí
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
G
Consumo de energía en 1000 horas:
20 kWh
Vida útil media nominal:
2000 h
Designación de lámpara:
T3
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


