OSRAM - 64440 HALOSTAR PRO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 50 W
Tensión de la lámpara - 12...12 V
Corriente nominal - 4167 mA
Flujo luminoso - 1050 lm
Tipo de casquillo - GY6.35
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4050300615936
Ref.Sonepar
167846
EAN
4050300615936
Potencia lámpara:
50 W
Tensión de la lámpara:
12...12 V
Corriente nominal:
4167 mA
Flujo luminoso:
1050 lm
Tipo de casquillo:
GY6.35
Temperatura de color:
3000 K
Diámetro:
12 mm
Longitud total:
44 mm
Apto para horno:
no
Protección UV:
sí
Filamento axial:
sí
Técnica de presión baja:
sí
Técnica de revestimiento para infrarrojos:
sí
Modelo:
Claro
Xenon:
no
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
G
Consumo de energía en 1000 horas:
50 kWh
Vida útil media nominal:
4000 h
Designación de lámpara:
Otros
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


