Fin de vida

OSRAM - 64445 U AX 50W 24V GY6,35

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar
OSRAM - 64445 U AX 50W 24V GY6,35

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 50 W

  • Tensión de la lámpara - 24...24 V

  • Corriente nominal - 2083 mA

  • Flujo luminoso - 900 lm

  • Tipo de casquillo - GY6.35

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4050300335544

Ref.Sonepar

33129

EAN

4050300335544

Potencia lámpara:

50 W

Tensión de la lámpara:

24...24 V

Corriente nominal:

2083 mA

Flujo luminoso:

900 lm

Tipo de casquillo:

GY6.35

Temperatura de color:

3000 K

Diámetro:

12 mm

Longitud total:

44 mm

Apto para horno:

no

Protección UV:

sí

Filamento axial:

sí

Técnica de presión baja:

sí

Técnica de revestimiento para infrarrojos:

no

Modelo:

Claro

Xenon:

no

Consumo de energía en 1000 horas:

53 kWh

Vida útil media nominal:

2000 h

Lámpara halógena HALOSTAR® 24 V 50W. Ventajas: Pines especiales protegidos contra la corrosión. Filamento axial para un optimo direccionamiento de la luz. Elevado nivel de iluminancia. No contiene mercurio, se pueden desechar con la basura domestica.

Un producto de OSRAM

Descubra la serie OSRAM