OSRAM - 64450 S 75W 12V GY6,35
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 75 W
Tensión de la lámpara - 12...12 V
Flujo luminoso - 1450 lm
Tipo de casquillo - GY6.35
Temperatura de color - 3000 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075094291
Ref.Sonepar
299066
EAN
4058075094291
Potencia lámpara:
75 W
Tensión de la lámpara:
12...12 V
Flujo luminoso:
1450 lm
Tipo de casquillo:
GY6.35
Temperatura de color:
3000 K
Diámetro:
12 mm
Longitud total:
44 mm
Apto para horno:
no
Protección UV:
sí
Filamento axial:
sí
Técnica de presión baja:
sí
Técnica de revestimiento para infrarrojos:
no
Modelo:
Claro
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
G
Consumo de energía en 1000 horas:
75 kWh
Vida útil media nominal:
2000 h
Designación de lámpara:
T3.5
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


