OSRAM - 64491 HALOLUX - 4008321393319
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 40 W
Tensión de la lámpara - 230...230 V
Flujo luminoso - 590 lm
Tipo de casquillo - B15d
Forma de lámpara - Tubo, un lado fijado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4008321393319
Ref.Sonepar
350089
EAN
4008321393319
Potencia lámpara:
40 W
Tensión de la lámpara:
230...230 V
Flujo luminoso:
590 lm
Tipo de casquillo:
B15d
Forma de lámpara:
Tubo, un lado fijado
Vidrio torneado:
no
Diámetro:
13 mm
Longitud total:
67 mm
Protección UV:
sí
Modelo:
Claro
Temperatura de color:
2900 K
Consumo de energía en 1000 horas:
40 kWh
Vida útil media nominal:
2000 h
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


