OSRAM - 64541 B ECO PRO 20
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 20 W
Tensión de la lámpara - 230...230 V
Flujo luminoso - 235 lm
Tipo de casquillo - E14
Forma de lámpara - Dispositivo luminoso
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4008321998149
Ref.Sonepar
350172
EAN
4008321998149
Potencia lámpara:
20 W
Tensión de la lámpara:
230...230 V
Flujo luminoso:
235 lm
Tipo de casquillo:
E14
Forma de lámpara:
Dispositivo luminoso
Vidrio torneado:
no
Diámetro:
35 mm
Longitud total:
104 mm
Protección UV:
sí
Modelo:
Claro
Temperatura de color:
2700 K
Vida útil media nominal:
2000 h
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


