OSRAM - 64542 P ECO PRO 30
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 30 W
Tensión de la lámpara - 230...230 V
Flujo luminoso - 405 lm
Tipo de casquillo - E14
Forma de lámpara - Redondo/globo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4008321998262
Ref.Sonepar
96120
EAN
4008321998262
Potencia lámpara:
30 W
Tensión de la lámpara:
230...230 V
Flujo luminoso:
405 lm
Tipo de casquillo:
E14
Forma de lámpara:
Redondo/globo
Vidrio torneado:
no
Diámetro:
45 mm
Longitud total:
77 mm
Protección UV:
sí
Modelo:
Claro
Temperatura de color:
2700 K
Vida útil media nominal:
2000 h
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


