OSRAM - 64543 P CLA 46W 230V E14 20X1 OSRAM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 46 W
Tensión de la lámpara - 230...230 V
Flujo luminoso - 700 lm
Tipo de casquillo - E14
Forma de lámpara - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4008321927484
Ref.Sonepar
177712
EAN
4008321927484
Potencia lámpara:
46 W
Tensión de la lámpara:
230...230 V
Flujo luminoso:
700 lm
Tipo de casquillo:
E14
Forma de lámpara:
Otros
Vidrio torneado:
no
Diámetro:
45 mm
Longitud total:
77 mm
Protección UV:
sí
Modelo:
Claro
Temperatura de color:
2700 K
Consumo de energía en 1000 horas:
46 kWh
Vida útil media nominal:
2000 h
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


